Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Messbecher mit Skala, Ø 61.5mm / 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PP Messbecher mit Skala, Ø 61.5mm / 100ml
Artikel-Nr.:
     108EL-4610140
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4610140
EAN/GTIN:
     5056112009818
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Produkt Typ = Becher
Material = PP
Fassungsvermögen = 100ml
Skala = Ja
Abmessungen = 61.5 (Dia.) x 73mm
Durchmesser = 61.5mm
Länge = 73mm

RS Pro
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Becher
Material:
PP
Fassungsvermögen:
100ml
Skala:
Ja
Abmessungen:
61.5 (Dia.) x 73mm
Durchmesser:
61.5mm
Länge:
73mm
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher 100 ml, messkanne (labor), messkanne pp, 4610140, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, BPB0100P, Test & Measurement, Lab Equipment, Jugs & Beakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
€ 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.