Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitron TM22 Digital Thermometer 2-Kanal Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Digitron TM22 Digital Thermometer 2-Kanal Typ K
Digitron TM22 Digital Thermometer 2-Kanal Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-4609803
Hersteller:
     Digitron
Herst.-Nr.:
     TM-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand-thermometer digitron
hand thermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +1350°C
Thermometer Typ = Handheld
Prüfsonden Typ = K
Anwendung = Industrie
Genauigkeit max. = ±0,2 °C
Anzahl der Temperatureingänge = 2
Auflösung = 0,1 °C
Länge = 155mm
Breite = 67mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 155 x 67 x 40mm
Aufzeichnungen min./max. = Ja
Modellnummer = TM22

TM-22 Industrie-Thermometer. Das TM-22 ist ein preiswertes differenzielles Digitalthermometer, das speziell für Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage-Fachleute entworfen wurde und Digitrons PM-Serie von Druckwerkzeugen ergänzt. Dieses wasserfeste Werkzeug ist aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt und wird mit einer Gummimanschette geliefert, um zusätzlichen Schutz während des alltäglichen Einsatzes zu gewährleisten. Es kann zur leichten Anwendung magnetisch angefügt werden und die LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung erlaubt eine leicht lesbare Anzeige des Displays bei schlechten Lichtverhältnissen. Schlüsselfunktionen. Differenzielle Eingänge °C / °F auswählbar Wasserbeständig "Ein"-/"Aus"- und "Halt"-Funktionen Robustes gelbes Gehäuse mit schützender Gummimanschette Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung Magnetbefestigung oder Schrägständer Automatische Abschaltung nach 12 Minuten Maximal-/Minimalwert-Funktion Auswählbarer Eingang Lange Batterielebensdauer: typischerweise 500 Stunden (Batterie 2xAA nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1350°C
Thermometer Typ:
Handheld
Prüfsonden Typ:
K
Anwendung:
Industrie
Genauigkeit max.:
±0,2 °C
Anzahl der Temperatureingänge:
2
Auflösung:
0,1 °C
Länge:
155mm
Breite:
67mm
Höhe:
40mm
Abmessungen:
155 x 67 x 40mm
Aufzeichnungen min./max.:
Ja
Modellnummer:
TM22
Weitere Suchbegriffe: 4609803, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, Digitron, TM22, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,83*
€ 321,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,10*
€ 305,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3428962
ab € 52,53*
Zubehör
RS Pro
3428990
ab € 45,05*
Zubehör
RS Pro
3428899
ab € 44,84*
Zubehör
RS Pro
255594
ab € 49,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.