Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Power Switch IC Hochspannungsseite 100mΩ 5,5 V max. 2 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-460803
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3526M-H/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042522693
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Topologie des Netzschalters = Hochspannungsseite
Einschaltwiderstand = 100mΩ
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Anzahl der Ausgänge = 2A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.45mm

Fester Schalter mit Strombegrenzung, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Topologie des Netzschalters:
Hochspannungsseite
Einschaltwiderstand:
100mΩ
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Anzahl der Ausgänge:
2A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.45mm
Weitere Suchbegriffe: ic interface, 460803, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, Texas Instruments, LM3526MHNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,37*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,42*
€ 2,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.