Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3000 Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, G1/4 Stecker, 20bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris LF3000 Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, G1/4 Stecker, 20bar
Artikel-Nr.:
     108EL-4607706
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3189 08 13
EAN/GTIN:
     5059041369527
Suchbegriffe:
Nylon Rohr
nylon rohr
Stecker A = G1/4 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Serie = LF3000
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Winkel = 90°

Schwenkverschraubung, zylindrisches Gewinde. Drehbares Anschlussstück Mit reibungsarmen Lagern Verhindert vorzeitigen Verschleiss des Rohres durch Biegebewegungen
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Serie:
LF3000
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: 4607706, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31890813, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,32*
€ 137,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,42*
€ 133,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,35*
€ 125,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,56*
€ 120,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,90*
€ 101,03
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.