Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3000 Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, M5 Stecker, 20bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris LF3000 Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, M5 Stecker, 20bar
Legris LF3000 Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, M5 Stecker, 20bar
Legris LF3000 Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, M5 Stecker, 20bar
Artikel-Nr.:
     108EL-4607683
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3189 04 19
EAN/GTIN:
     5059041915342
Suchbegriffe:
Nylon Rohr
nylon rohr
Stecker A = M5-Außengewinde
Stecker B = 4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = M5 Stecker
Serie = LF3000
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Betriebstemperatur min. = -20°C

Schwenkverschraubung, zylindrisches Gewinde. Drehbares Anschlussstück Mit reibungsarmen Lagern Verhindert vorzeitigen Verschleiss des Rohres durch Biegebewegungen
Weitere Informationen:
Stecker A:
M5-Außengewinde
Stecker B:
4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
M5 Stecker
Serie:
LF3000
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 4607683, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31890419, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 15,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,99*
€ 123,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,82*
€ 121,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,28*
€ 113,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,79*
€ 109,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,64*
€ 91,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,81*
Zubehör
Legris
2097797
ab € 18,22*
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.