| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4601562 Herst.-Nr.: 3153800 EAN/GTIN: 5060641275088 |
| |
|
| | |
| Typ = Spanngummi Länge = 600 mm, 750 mm, 900mm Durchmesser = 6 mm, 8 mm
Aus Sicherheitsgründen nicht in Richtung der Zugbelastung stehen und nicht um mehr als 100 % dehnen. Spanngurt/Spanner. Eine Auswahl von Spanngurten für eine Reihe von Anwendungen in einem handlichen Aufbewahrungsbehälter. Behälter enthält einen Gepäckgurt mit 6 Haken, elastische 900-mm-, 750-mm- und 600-mm-Gurte und ein elastischer handlicher Gurt. Alle Teile sind aus 8 mm elastischer Schnur hergestellt, außer dem handlichen Gurt, der 6 mm dick ist Weitere Informationen: | | Typ: | Spanngummi | Länge: | 600 mm, 750 mm, 900mm | Durchmesser: | 6 mm, 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gepäckspanner, gepäckspanner 90 cm, 4601562, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Spannseile, Eliza Tinsley, 3153800, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bungee Cords |
| | |
| |