Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 150mm, 370kg, Ges H. 192mm, Rad B. 40mm, 135 x 110mm, Platte,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4600660
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     35521 FR
EAN/GTIN:
     5059045522355
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Raddurchmesser = 150mm
Belastung = 370kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 192mm
Radbreite = 40mm
Drehrichtung = Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material = Polyurethan
Gehäusematerial = Edelstahl
Abmessungen der Befestigungsplatte = 135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 10mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Rollenlager

Weiche blaue Polyurethanbereifung, Nabe aus Nylon, mittlere Beanspruchung . Ruhig und leicht laufenden Rollen unter schweren Lasten aufgrund ihrer Beschichtung aus Polyurethan. Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und Stöße wodurch sie über eine ausgezeichnete Haltbarkeit. Aus hygienischen Materialien. Nabe Verfügbar mit geschirmten Präzisionskugellager und standardmäßigen oder Rollenlager aus rostfreiem Stahl. Reifenhärte 87 ±3 Shore D Betriebstemperatur: -30 °C bis +80 °C Gabel aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
150mm
Belastung:
370kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
192mm
Radbreite:
40mm
Drehrichtung:
Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material:
Polyurethan
Gehäusematerial:
Edelstahl
Abmessungen der Befestigungsplatte:
135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
10mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, 150/40/60 lenkrolle, polyurethan reifen, polyurethanrad 150 mm durchmesser, 4600660, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 35521FR, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.