| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-459386 Herst.-Nr.: OPA2376AIDGKT EAN/GTIN: 5059042524826 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Rauscharm, Precision Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 3, 5 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 5.5MHz Flankensteilheit typ. = 2V/µs Betriebstemperatur max. = +125 °C Rail to Rail = Nein Abmessungen = 3 x 3 x 0.97mm
Präzisions-Operationsverstärker, Serie OPA. Die Präzisions-Operationsverstärker von Texas Instruments der Serie Burr Brown OPA sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die eine hohe Genauigkeit und geringe Parameterabweichung mit der Zeit und Temperatur erfordern. Typische Anwendungen umfassen Messumformer und Dehnungsmessgeräte, Präzisionsintegratoren, aktive Filter und Messtechnik mit hoher Genauigkeit. Viele dieser Geräte sind in Einzel-, Zweifach- und Vierfachkonfigurationen im durchkontaktierten und SMD-Format erhältlich. Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Rauscharm, Precision | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | MSOP | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Pinanzahl: | 8 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 3, 5 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 5.5MHz | Flankensteilheit typ.: | 2V/µs | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Rail to Rail: | Nein | Abmessungen: | 3 x 3 x 0.97mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 459386, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA2376AIDGKT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |