Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 6-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 6-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen
Artikel-Nr.:
     108EL-4589169
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98267-0211
EAN/GTIN:
     5059039348183
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 6
Serie = Premo-Flex
Länge = 152mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Standards = RoHS-kompatibel

Molex Premo-flex FFC-Überbrückungskabel. Molex bietet eine Reihe von Typ-FFC-Überbrückungskabeln (Flachbandkabel) von Premo-Flex. Diese 152-mm-Premo-Flex-FFC werden nach hohen Standards hergestellt und sind eine ausgezeichnete Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen wie: Automobile - Diese FFC können zum Anschluss von Radios, CD- und DVD-Playern, GPS-Geräten, LCD-Anzeigen, Tastaturen und beweglichen Einheiten verwendet werden Verbraucher - Diese kann Set-Top-Boxen und Plasma-Displays abdecken Computer - Diese können Notebooks, Drucker, Scanner, Tastaturen und LCD-Flachbildschirme abdecken. Funktionen. ;ul> ;li>Spannung: 60 V ac ;/li> ;li>1 mm Rastermaß ;/li> ;li>0,22 mm Kabelstärke ;/li> ;li>Maximale Betriebstemperatur: 105°C ;/li> ;li>Erfüllt die Anforderungen an ZIF-Steckverbinder nach Industriestandard (Zero Insertion Force) ;/li> ;li>Ideal für Verbindungen zwischen Leiterplatten ;/li> ;li> Auch in schwer zugänglichen Anwendungsbereichen leicht zu montieren ;/li> ;/ul>. Variationen. Molex bietet Variationen der Anzahl der Stromkreise (belastet) in dieser Serie von Kabeln, 4589169 - 6 4589175 - 8 4589181 - 10 4589197 - 12 4589204 - 14 4589210 - 16 4589226 - 18 4589232 - 20 4589248 - 22 4589254 - 24 4589276 - 26 4589282 - 28 4589298 - 30 6842308 - 4. Was ist der Rastermaß?. Das Rastermaß eines Kabels ist der Abstand vom zentralen Teil eines Leiters zum zentralen Teil eines anderen Leiters
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
6
Serie:
Premo-Flex
Länge:
152mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel 6x0,14, flachkabel, molex flachkabel, 4589169, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 982670211, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
52207-0660
ab € 6,85*
Zubehör
Molex
52610-0672
ab € 6,68*
Zubehör
Molex
52808-0670
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.