Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ST 6-PE Schutzleiterklemme Einfach Grün/Gelb, 0.2 → 6mm², 800 V / 52A, Federklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4580881
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031500
EAN/GTIN:
     4017918186968
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl Ebenen = Einfach
AWG = 24 → 8AWG
Anschlussart = Federklemme
Kabelquerschnitt = 0.2 → 6mm²
Betriebsspannung = 800 VA
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Zulassung für Gefahrenbereiche = IECEx
Erfüllte Normen = EAC
Modellnummer = ST 6-PE
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl Ebenen:
Einfach
AWG:
24 → 8AWG
Anschlussart:
Federklemme
Kabelquerschnitt:
0.2 → 6mm²
Betriebsspannung:
800 VA
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Zulassung für Gefahrenbereiche:
IECEx
Erfüllte Normen:
EAC
Modellnummer:
ST 6-PE
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Zugfederklemme, phoenix contact reihenklemme grün gelb, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, 4580881, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Phoenix Contact, 3031500, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,6232*
€ 3,0232*
2 Tage
660
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,52*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,78*
€ 3,78*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,79*
€ 3,79*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 24,14*
€ 32,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,22*
€ 38,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,27*
€ 33,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,56*
€ 31,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,07*
€ 31,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 24,14*
€ 28,73
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030433
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,109*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5485*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 22,261*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,4408*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.