Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse Gerade 4-polig Kabelmontage Natur XLR-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-458008
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     458008
EAN/GTIN:
     5056070994294
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Natur
Gehäusematerial = Zink-Aluminiumlegierung

Nicht als Netzsteckverbinder zu verwenden. Steckverbinder für Kabelmontage mit Gehäuse aus Kunststoff. Kabelstecker und -buchsen mit Kunststoffgehäusen. Antivibrationsring enthalten, steckbar mit Standard- und Universal-Einbausteckern und -buchsen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Natur
Gehäusematerial:
Zink-Aluminiumlegierung
Weitere Suchbegriffe: 458008, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, RS PRO, SVP556S4PRSCG, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,29*
Zubehör
RS Pro
457982
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.