| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4579049 Herst.-Nr.: 2280011 EAN/GTIN: 5059045396857 |
| |
|
| | |
| Schlauch Innendurchmesser = 11mm Schlauch-Endverbindertyp = Schlauchkupplung Gehäusematerial = Messing Fitting Typ = Stecknippel Verbinder Richtung = Gerade Maximaler Arbeitsdruck = 25 bar
Schnellverbindungskupplungen. Schnellverbindungskupplungen aus Messing mit Nitrildichtung. Für Wasser und Druckluft. Serie 2280: Geflanschte, gerillte Schnellverbindungskupplung. Serie 2281: Schnellverbindungskupplung (Stecker). Serie 2282: Schnellverbindungskupplung (Buchse). Kupplungskappe erhältlich unter Best.-Nr. ; 458-0005 458-0005. Ersatzdichtungen sind separat erhältlich, Best.-Nr. ; 473-1146 473-1146 . Weitere Informationen: | | Schlauch Innendurchmesser: | 11mm | Schlauch-Endverbindertyp: | Schlauchkupplung | Gehäusematerial: | Messing | Fitting Typ: | Stecknippel | Verbinder Richtung: | Gerade | Maximaler Arbeitsdruck: | 25 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchkupplungen, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, sferaco schlauchanschluss, 4579049, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, Sferaco, 2280011, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| | |
| |