Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 5200 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 9.8W, 127 x 127 x 38mm, 3650U/min, 252m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4577526
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     5214NH
EAN/GTIN:
     5059039104673
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 127mm
Leistungsaufnahme = 9.8W
Strom max. = 410mA
Abmessungen = 127 x 127 x 38mm
Geräuschpegel = 51dB
Lüfterdrehzahl = 3650U/min
Lagertyp = Kugel

Kugelgelagerte Hochleistungslüfter von ebm-papst. Kugelgelagerte Hochleistungslüfter von ebm-papst sind die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen und verfügen über glasfaserverstärkten Kunststoff sowie eine vollständig integrierte elektronische Kommutierung. • Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff • Vollständig integrierte elektronische Kommutierung • Geschützt gegen Verpolung und Blockierung • Anschluss über Einfachlitzen AWG 24, TR 64. Abisoliert und verzinnt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
127mm
Leistungsaufnahme:
9.8W
Strom max.:
410mA
Abmessungen:
127 x 127 x 38mm
Geräuschpegel:
51dB
Lüfterdrehzahl:
3650U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, 4577526, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 5214NH, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,31*
€ 58,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,57*
€ 81,90*
Frei Haus
ab € 70,86*
€ 96,50*
€ 6,90*
ab € 81,63*
€ 114,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 0,84*
Zubehör
ebm-papst
88601-2-2929
ab € 6,18*
Zubehör
ebm-papst
09496-2-4039
ab € 4,83*
Zubehör
ebm-papst
LZ 33-1
ab € 4,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ35
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.