Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4400 F DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 5.3W, 119 x 119 x 25mm, 2900U/min, 170m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4577510
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4412F
EAN/GTIN:
     5059039107759
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 119mm
Breite = 119mm
Strom max. = 440mA
Luftdurchsatz = 170m³/h
Geräuschpegel = 43dB
Lüfterdrehzahl = 2900U/min
Lagertyp = Kugel

Kugelgelagerte Hochleistungslüfter von ebm-papst. Kugelgelagerte Hochleistungslüfter von ebm-papst sind die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen und verfügen über glasfaserverstärkten Kunststoff sowie eine vollständig integrierte elektronische Kommutierung. Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff Vollständig integrierte elektronische Kommutierung Geschützt gegen Verpolung und Blockierung Anschluss über Einfachlitzen AWG 24, TR 64. Abisoliert und verzinnt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
119mm
Breite:
119mm
Strom max.:
440mA
Luftdurchsatz:
170m³/h
Geräuschpegel:
43dB
Lüfterdrehzahl:
2900U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 4577510, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4412F, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,32*
€ 33,93*
€ 6,90*
ab € 30,23*
€ 40,58*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 34,29*
€ 50,91*
€ 5,90*
ab € 37,29*
€ 51,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,43*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,43*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,16*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,78*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,67*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,20*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,26*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.