Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger Verbindungskomponente, Reduzierstück, Befestigungs- und Anschlusselement passend für 20 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4566150
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     96204BC
EAN/GTIN:
     5059040260313
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Steckertyp = Reduzierstück
Passend für Strebenprofil = 20 mm
Passend für Rohrdurchmesser = 20mm
Material = Nylon
Strukturelement-Typ = Befestigungs- und Anschlusselement
Produktfamilie = Rose+Krieger
Produkt-System = BC

Reduzierhülsen. Reduzierhülsen aus verstärktem Polyamid, zur Montage von Rohrklemmsystemen mit unterschiedlichen Rohrstärken und Profilen Rundrohre R von 12 bis 18mm, Vierkantrohre V 10x10mm Verschiebe- und verdrehsicher Hülsenlänge 30mm
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Reduzierstück
Passend für Strebenprofil:
20 mm
Passend für Rohrdurchmesser:
20mm
Material:
Nylon
Strukturelement-Typ:
Befestigungs- und Anschlusselement
Produktfamilie:
Rose+Krieger
Produkt-System:
BC
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, rose+krieger reduzierstück, 4566150, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Rose+Krieger, 96204BC, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RK Rose + Krieger
80202012000
ab € 56,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.