Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger RK Light Tubular System Verbindungskomponente, Gelenkverbinder, Befestigungs- und Anschlusselement, L.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4565961
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     RK80118CCE
EAN/GTIN:
     5059040259904
Suchbegriffe:
Rohrgelenkverbinder
Steckertyp = Gelenkverbinder
Passend für Strebenprofil = 12-18 mm
Passend für Rohrdurchmesser = 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 18mm
Material = Nylon
Strukturelement-Typ = Befestigungs- und Anschlusselement
Länge = 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 18mm
Produktfamilie = Rose+Krieger
Passend für Vierkantrohrprofil = 10mm
Produkt-System = KU
Serie = RK Light Tubular System

Reduzierbuchsen nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten. Typ GW-KU Gelenkklemmen. Das RK LightClamps-Kunststoffverbindungssystem garantiert Flexibilität dank der Bauweise der Reduzierbuchsen (separat erhältlich). Dieses Design ermöglicht die Klemmung der meisten verschiedenen Rohrabschnitte. Der Wechsel zu anderen Durchmessern oder Abschnitte erfordert nur den Wechsel der Reduzierbuchse. Diese Klemmelemente sind als "geschlossenes Element" (1-teilige Grundform) und als "Halbschale" (2-teilige Grundform) erhältlich. Mit einem attraktiven Design und einem intelligenten System von Reduzierbuchsen bieten diese Klemmelemente auch Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Eigenschaften und Vorteile. Elemente aus verstärktem Polyamid Geschlossene Elemente oder halbe Becher Rohrklemmen mit verschiedenen Durchmessern durch ein spezielles Buchsensystem Attraktives Design Verzinkte Schrauben, Nachrüstung in Edelstahl Kompatibilität mit dem BLOCAN®-Profilsystem. Informationen zu Anwendungen. Sie sind für empfindliche Anwendungen unter Laborbedingungen und für industrielle Anwendungen geeignet, beispielsweise in der Getränke- oder Verpackungsindustrie. Optional mit Hochgeschwindigkeitsstahlschrauben ausgestattet, können RK LightClamps auch in der Nahrungsmittelindustrie und in feuchten Bereichen verwendet werden, beispielsweise in der Getränkeindustrie. Gelenk-Rohrmontageschelle GW-KU. Edelstahlschrauben Ohne Verzahnung, 180° stufenlos
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Gelenkverbinder
Passend für Strebenprofil:
12-18 mm
Passend für Rohrdurchmesser:
12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 18mm
Material:
Nylon
Strukturelement-Typ:
Befestigungs- und Anschlusselement
Länge:
12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 18mm
Produktfamilie:
Rose+Krieger
Passend für Vierkantrohrprofil:
10mm
Produkt-System:
KU
Serie:
RK Light Tubular System
Weitere Suchbegriffe: 4565961, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Rose+Krieger, RK80118CCE, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,63*
€ 182,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 148,85*
€ 177,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,22*
€ 165,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,53*
€ 157,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,27*
€ 135,98
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RK Rose + Krieger
902181
ab € 26,37*
Zubehör
RK Rose + Krieger
80121512000
ab € 45,46*
Zubehör
RK Rose + Krieger
80161512000
ab € 48,29*
Zubehör
RK Rose + Krieger
96200CC
ab € 14,32*
Zubehör
RK Rose + Krieger
96205CC
ab € 14,27*
Zubehör
RK Rose + Krieger
96201CC
ab € 14,24*
Zubehör
RK Rose + Krieger
96203CC
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.