Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 0682 Pneumatischer Schalldämpfer aus Edelstahl, mit G1/8 Stecker, 12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris 0682 Pneumatischer Schalldämpfer aus Edelstahl, mit G1/8 Stecker, 12bar
Artikel-Nr.:
     108EL-4564823
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0682 00 10
EAN/GTIN:
     5059041916004
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1/8"
Gewinde-Einlassanschluss = G1/8 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = Edelstahl
Serie = 0682
Typ = Schalldämpfer
Eingangsdruck max. = 12bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +180°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard = G
Gewindeanschluss-Größe = 1/8"

Edelstahlschalldämpfer und flache Bronzeschalldämpfer. Edelstahl für aggressive Umgebungen und die Nahrungsmittelindustrie Gesinterte Bronze in einem flachen Miniaturformat
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
G1/8 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
Edelstahl
Serie:
0682
Typ:
Schalldämpfer
Eingangsdruck max.:
12bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard:
G
Gewindeanschluss-Größe:
1/8"
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer edelstahl, 4564823, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Legris, 06820010, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 18,66*
€ 23,84*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,25*
€ 24,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762220
ab € 157,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.