Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pneumatischer Schalldämpfer aus Edelstahl, 10bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pneumatischer Schalldämpfer aus Edelstahl, 10bar
RS PRO Pneumatischer Schalldämpfer aus Edelstahl, 10bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1762220
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1762220
EAN/GTIN:
     5056279140515
Suchbegriffe:
Drosselschalldämpfer
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = Edelstahl
Typ = Schalldämpfer
Eingangsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +300°C
Gewindeanschluss-Größe = 3,175 mm
Gehäusematerial = Edelstahl

Diese Serie umfasst Gewindeadapter aus Edelstahl AISI 316L. Große Auswahl an Konfigurationen: Nippel, Reduzierstücke, T-Stücke, Winkel, usw. Hohe Druck- (140 bar) und Temperaturbeständigkeit (–110 °C – +300 °C). Gewinde BSPT, BSPP und metrisch.Hauptvorteile: Großer Bereich Alle Flüssigkeiten in aggressiven Umgebungen Vollständig aus Edelstahl AISI 316L Mit Lebensmittel- und Getränkeindustrie kompatibel, silikonfrei Anwendungen Milchwirtschaft Lebensmittel und Getränke Chemikalien, Petrochemie, Pharma Medizin und Biowissenschaften Tintenstrahldrucker Sauger
Weitere Informationen:
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
Edelstahl
Typ:
Schalldämpfer
Eingangsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Gewindeanschluss-Größe:
3,175 mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück edelstahl, filter schalldämpfer, rs pro pneumatik t-stück, 1762220, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, RS PRO, 6254000001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 16,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 202,68*
€ 241,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 200,46*
€ 238,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 197,57*
€ 235,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 184,15*
€ 219,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,53*
€ 191,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.