Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Miniaturgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4559742
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4559742
EAN/GTIN:
     5056112008514
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ K
Anwendung = Miniatursteckverbinder für Frontplattenmontage
Anschlusstyp = Frontplatte
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Steckergröße = Miniaturgröße
Montagetyp = Nylonklemme
Erfüllte Normen = IEC

Miniatursteckverbinder haben einen flachen Stift und sind durch unterschiedliche Größen polarisiert. Entsprechend IEC-Spezifikation farbcodierte RS PRO-Miniatureinbaubuchsen für Thermoelemente. Eine entsprechend IEC-Spezifikation farbcodierte RS PRO-Miniatureinbaubuchse für Thermoelemente. Das Steckverbindergehäuse hat eine angegossene Blende für eine bündige Durchsteckmontage in das Panel. Der Steckverbinder besteht aus einem robusten Thermoplast und ist zur einfachen Identifizierung von Thermoelementen farbcodiert. Die Kontakte sind so ausgelegt, dass sie verpolungssichere Flachstifte aufnehmen können, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Im Lieferumfang dieser Buchse ist eine Klammer enthalten, der eine schnelle und einfache Befestigung an der Rückseite des Panels ermöglicht. Was ist ein Thermoelement-Steckverbinder?. Diese Thermoelement-Miniatursteckverbinder sind eine einfache und bequeme Methode zur Verbindung Ihrer Komponenten zur Temperaturerfassung. Mit Hilfe dieser Thermoelement-Steckverbinder können Sie eine durchgehende Verbindung von der Messspritze des Temperatursensors bis zum Host-Computer oder Messgerät realisieren. Es ist wichtig, dass alle Komponenten in der Kette aus dem gleichen Thermoelementmaterial bestehen, um jegliche Veränderung oder Verzerrung des Ursprungssignals zu vermeiden. Dafür verfügen die Thermoelement-Steckverbinder über Kontakte, die aus demselben Material wie das angeschlossene Thermoelement oder aus einem kompensierend wirkenden Material bestehen. Der Thermoelementtyp ist deutlich auf dem Steckverbindergehäuse angegeben. Das Gehäuse ist zudem farbcodiert, um eine problemlose Erkennung zu ermöglichen. Die Thermoelement-Drähte werden einfach mit zwei unverlierbaren Schraubklemmen festgeschraubt. Eigenschaften und Vorteile. Kontakte aus echten Thermoelement-Legierungen oder kompensierendem Material für unverfälschte Signalübertragung Farbcode für die schnelle und einfache Erkennung Angegossene Blende für mit der Vorderseite des Panels bündigen Einbau Nimmt polarisierte Flachstiftkontakte für eine genaue Verbindung auf Aus robustem glasfaserverstärktem Thermoplast Kann Temperaturen von bis zu 120 °C widerstehen Einfacher unverlierbarer Schraubklemmenanschluss für schnelle Montage Polarität und Thermoelementtyp deutlich auf dem Buchsengehäuse angegeben Mitgelieferte Klammer für schnelle und sichere Montage am Panel. Anwendungen. Diese Thermoelement-Miniatursteckverbinder werden in allen Anwendungen verwendet, in denen Thermoelemente installiert, verlängert oder ausgetauscht werden. Durch ihre robuste Bauweise eignen sich diese Thermoelement-Einbau-Anschlussbuchsen für anspruchsvolle Anwendungen zur Temperaturmessung. Zubehör. Aluminium-Blenden sind zur Verwendung mit diesen Einbau-Thermoelementsteckverbindern erhältlich Best.-Nr. ; 397-1674 397-1674 (2-polig) Best.-Nr. ; 397-1703 397-1703 (4-polig) Best.-Nr. ; 236-4132 236-4132 (6-polig) Best.-Nr. ; 397-1719 397-1719 (12-polig) Best.-Nr. ; 762-1156 762-1156 (16-polig) Best.-Nr. ; 762-1165 762-1165 (20-polig) Best.-Nr. ; 762-1168 762-1168 (24-polig)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ K
Anwendung:
Miniatursteckverbinder für Frontplattenmontage
Anschlusstyp:
Frontplatte
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Steckergröße:
Miniaturgröße
Montagetyp:
Nylonklemme
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, thermoelement, 4559742, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, RIMKFF, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,08*
€ 3,21*
2 Tage
34
€ 5,95*
ab € 4,83*
€ 7,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 858,84*
Zubehör
RS Pro
9106829
ab € 1.373,40*
Zubehör
RS Pro
8722613
ab € 38,08*
Zubehör
RS Pro
3971719
ab € 6,98*
Zubehör
RS Pro
2364132
ab € 8,09*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.458,15*
Zubehör
RS Pro
8722641
ab € 76,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.