Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex Heizlüfter Wandmontage mit Timer, 2kW, 242 x 229 x 109mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dimplex Heizlüfter Wandmontage mit Timer, 2kW, 242 x 229 x 109mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4559433
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     FX20VE
EAN/GTIN:
     5011139016270
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Heizart = Lüfter
Ausgangsleistung max. = 2kW
Montage = Wandmontage
Ansteuerung = Timer
Höhe = 242mm
Breite = 229mm
Tiefe = 109mm
Abmessungen = 242 x 229 x 109mm
Leistungsstufen = 2

Dimplex LüfterheizungDie Dimplex Heizung ist eine High-Tech-Heizung mit Bodenfreiheit. Er verfügt über einen elektronischen Runback-Zeitgeber für die Montage auf hohem Niveau. Diese Heizung sorgt für Rapid Warmup. Die Heizung arbeitet mit einer Netzversorgungsspannung von 230 V ac und gibt eine maximale Leistung von 2 kW aus. Er ist mit einer Höhe von 242 mm, einer Breite von 229 mm und einer Tiefe von 109 mm erhältlich.Eigenschaften und VorteileWandmontage Zugkabelbetrieb Einstellbarer Rücklaufzeitgeber von 5-155 Minuten Visual-EIN/AUS-Anzeige Thermische Ausschnitte zur Begrenzung der Schäden, wenn sie abgedeckt sind Zeitgeber-Steuerungstyp Die Leistungseinstellungen sind 2AnwendungenBadezimmer KüchenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Heizart:
Lüfter
Ausgangsleistung max.:
2kW
Montage:
Wandmontage
Ansteuerung:
Timer
Höhe:
242mm
Breite:
229mm
Tiefe:
109mm
Abmessungen:
242 x 229 x 109mm
Leistungsstufen:
2
Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter (Sanitär), Heizlüfter, ako heizlüfter 2000w, heizlüfter, heizlüfter 2kw, 4559433, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Heizgeräte und Heizkörper, Dimplex, FX20VE, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heaters & Radiators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.