Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Differenz Drucksensor 0psi bis 5psi, Wheatstone-Brücke 59,4 → 60,6 mV, für Pneumatikflüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Differenz Drucksensor 0psi bis 5psi, Wheatstone-Brücke 59,4 → 60,6 mV, für Pneumatikflüssigkeit
Honeywell Differenz Drucksensor 0psi bis 5psi, Wheatstone-Brücke 59,4 → 60,6 mV, für Pneumatikflüssigkeit
Artikel-Nr.:
     108EL-4555071
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SCX05DN
EAN/GTIN:
     5059039201778
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 5psi
Genauigkeit = ±0,1 %
Ausgangstyp = Wheatstone-Brücke
Medium = Pneumatikflüssigkeit
Anschluss = Lötanschluss
Reaktionszeit = 100 ms
Versorgungsspannung = 20 Vdc
Betriebstemperatur min. = -40°C

SCX-Serie - Drucksensor. Für Druckanwendungen, bei denen eine sehr hohe Genauigkeit über einen breiten Temperaturbereich notwendig ist Für den Einsatz in nichtkorrodierendenoder nichtionogenen Flüssigkeiten bestimmt wie Luft und Trockengase usw Intern kalibrierte Sensoren mit Temperaturkompensation, die speziell entwickelt wurden, um einen präzisen und stabilen Ausgang über einen Temperaturbereich von 0 bis 70°C bereitzustellen Kalibrierter Nullpunkt und Bereich Hohe Impedanz für Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Differenzial
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
5psi
Genauigkeit:
±0,1 %
Ausgangstyp:
Wheatstone-Brücke
Medium:
Pneumatikflüssigkeit
Anschluss:
Lötanschluss
Reaktionszeit:
100 ms
Versorgungsspannung:
20 Vdc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 4555071, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Honeywell, SCX05DN, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,95*
€ 475,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,77*
€ 462,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,78*
€ 443,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,10*
€ 421,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 345,37*
€ 410,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,78*
€ 386,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.