Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 400bar, Analog 4 → 20 mA, für Luft, Flüssigkeit,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 400bar, Analog 4 → 20 mA, für Luft, Flüssigkeit,
Gems Sensors G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 400bar, Analog 4 → 20 mA, für Luft, Flüssigkeit,
Artikel-Nr.:
     108EL-4554797
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     3100B0400S01E000
EAN/GTIN:
     5059040084018
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 400bar
Genauigkeit = 0,25 %
Ausgangstyp = Analog
Prozessanschluss = G1/4
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Versorgungsspannung = 8 → 30 Vdc
Betriebstemperatur max. = +125°C

Drucktransmitter – Serie 3100, M12-Anschlüsse. Die Drucktransmitter der Serie 3100 von Gems Sensors bieten eine konsistent hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Stabilität in einer Vielzahl von kompakten Gehäuseabmessungen. Sie verfügen über vollständig aus Edelstahl ausgeführte benetzte Teile und eine Auswahl von elektrischen Ausgängen für die meisten Anwendungen. Das Herzstück der Serie 3100 ist ein Zerstäuberelement mit ausgezeichneten Temperaturspezifikationen. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Prüfdrücke. Breite Auswahl an Ausgängen. Betriebstemperatur: –40 °C bis +120 °C. Ideal für Anlagen mit geringem Platzangebot. Benetzte Edelstahlteile. RoHS-konform. Schutzart IP67. Genauigkeit 0,25 % FS. M12-Anschlüsse
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
400bar
Genauigkeit:
0,25 %
Ausgangstyp:
Analog
Prozessanschluss:
G1/4
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Versorgungsspannung:
8 → 30 Vdc
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, gems druckaufnehmer, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 4554797, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Gems Sensors, 3100B0400S01E000, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7974955
ab € 245,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.