Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors, Analog G1/4 Drucksensor für Luft, Flüssigkeiten, max. 250bar, 4 → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors, Analog G1/4 Drucksensor für Luft, Flüssigkeiten, max. 250bar, 4 → 20 mA
Gems Sensors, Analog G1/4 Drucksensor für Luft, Flüssigkeiten, max. 250bar, 4 → 20 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-4554680
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     3100B0250S01B000
EAN/GTIN:
     5059040084094
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 250bar
Genauigkeit = 0,25 %
Ausgangstyp = Analog
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = DIN 43650 Typ C
Reaktionszeit = 1 ms
Versorgungsspannung = 8 → 30 Vdc
Schutzart = IP65
Betriebstemperatur min. = -40°C

plug. Drucktransmitter – MiniMap (DIN), Serie 3000. Der Drucksensor der Serie 3000 ist ideal für OEM-Hersteller, bei denen ein gleichbleibend hohes Niveau an Leistung, Zuverlässigkeit und Stabilität gefordert wird. Mit benetzten Teilen aus Edelstahl, einer Vielzahl von Elektro- und Druckanschlüssen sowie einer großen Auswahl an elektrischen Ausgängen mit Standardkonfigurationen, die für die meisten Anwendungen ohne Modifikation geeignet sind. Das Zerstäuberelement der Sensoren sorgt für ausgezeichnete Temperaturspezifikationen. Eigenschaften und Vorteile. Bietet Zuverlässigkeit und Leistung auf einem hohen Standard Bestäubte Dünnschichteinheit Benetzte Edelstahlteile Verschiedene Elektro- und Druckanschlüsse Kompakt RoHS-konform Neukalibrierung ist nicht erforderlich Keine internen O-Ring-Dichtungen Prüfdruck 3 x FS IP65 GDS-Anschluss Mini-DIN 43650C. Informationen zur Produktanwendung. Die Drucksensoren der Serie 3000 sind ideal für die Installation auf begrenztem Raum. Lieferumfang. Industriestecker mini-DIN 43650C
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
250bar
Genauigkeit:
0,25 %
Ausgangstyp:
Analog
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
DIN 43650 Typ C
Reaktionszeit:
1 ms
Versorgungsspannung:
8 → 30 Vdc
Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, gems druckaufnehmer, differenzdrucksensor, druckmessumformer 250bar, 4554680, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Gems Sensors, 3100B0250S01B000, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 179,06*
€ 227,04*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 190,48*
€ 245,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
935980228 RS GDSN 207 schwarz
ab € 2,25*
Zubehör
Hirschmann
933 024-100-1
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.