Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 500mm, -50°C → +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 500mm, -50°C → +450°C
Artikel-Nr.:
     108EL-4554062
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4554062
EAN/GTIN:
     5056112008194
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 500mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +450°C
Anschlussart = Anschlusskopf
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = G1/2
Größe Kabeleingang = M20
Anzahl der Kabel = 4
Genauigkeit = Klasse B

RS Pro robuster 4-Draht Pt100-Tastkopf mit Anschlusskopf. Von RS Pro: ein hochwertiger, robuster Pt100 PRT (Platin-Widerstandsthermometer) oder RTD (Resistance Temperature Detector)-Tastkopf mit Anschlusskopf. Dieser RTD-Tastkopf ist robust konstruiert, wobei das Sensorelement in einem starren Edelstahlgehäuse aus Edelstahl 316 mit einem Durchmesser von 6 mm eingebettet ist. Die Anschlüsse dieses Pt100-Sensors sind in einem Anschlusskopf aus Aluminiumlegierung eingeschlossen, der sie vor rauen Umgebungsbedingungen schützt. Dieses hochbelastbare Platin-Widerstandsthermometer bietet eine genaue und zuverlässige Temperaturmessung für ein breites Anwendungsspektrum. Was ist ein RTD?. Ein RTD ist eine Art Temperatursensor, der auf der Wechselwirkung zwischen Metallen und Temperatur basiert. Mit zunehmender Temperatur des Metalls steigt auch der Widerstand im Stromkreis. Dieser Widerstand kann gemessen und in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. In einem Pt100 RTD steht das „Pt für Platin (Platindraht oder -schicht) und „100 bedeutet, dass der Temperatursensor einen Widerstand von 100 Ohm bei 0 °C aufweist. Platin eignet sich besonders, da es ein lineares Widerstand-Temperatur-Verhältnis über einen großen Temperaturbereich aufrecht erhält. Was ist ein Pt100-Tastkopf mit Anschlusskopf?. Das Pt100-Temperatursensorelement ist in einem metallischen Mantel oder einer Sonde montiert. Diese Ummantelung schützt das Element vor Beschädigungen durch die Umgebung, wenn es in den zu messenden Prozess eingesetzt wird. Die Tastkopfkabel sind mit einem Anschlussklemmenblock verbunden, der in einem robusten Anschlusskopf eingeschlossen ist, der die Verbindung vor rauen Umgebungsbedingungen schützt. Der Anschlusskopf verfügt über eine Kabeleinführung für den Anschluss an externe Messgeräte und eine Schraubabdeckung für den Zugang zu den Anschlüssen. Eigenschaften und Vorteile. Hochstabiles Sensorelement mit Präzisionsausgang IEC 60751 Klasse B Genauigkeit/Toleranz Temperaturmessbereich von -100 bis +450 °C Starrer, korrosionsbeständiger Mantel aus Edelstahl 316 zum Schutz des Sensorelements Wetterfester Anschlusskopf aus Aluminiumlegierung mit Schutzart IP67 -Zoll-BSPP Prozessanbindung Kabeleinführung M20 x 1,5 mm mit Kabelverschraubung für externe Anschlüsse 4-adriger Anschlussklemmenblock Schraubdeckel mit Kette für einfachen Zugang zu den Anschlüssen. Anwendungen. Diese robusten PRT-Sensorstastköpfe mit ihrem robusten Design sind ideal für den Einsatz in vielen industriellen Anwendungen, einschließlich der folgenden:. Klimaanlagen und Kühlung Chemieindustrie Kunststoffverarbeitung Öfen und Grills Temperaturmessung von Luft, Gas und Flüssigkeiten Abgastemperaturmessung Nahrungsmittelverarbeitung Labore. Häufig gestellte Fragen. Wie funktioniert ein PRT-Temperatursensor?. Der PRT-Temperatursensor arbeitet, indem er das Sensorelement (oder das Prozessende) in die Anlage oder den Prozess einbringt, die eine Temperaturmessung erfordert. Mit zunehmender Temperatur des Platinwiderstandthermometers steigt sein Widerstand im Stromkreis. Bei jeder Erhöhung pro Temperaturgrad ändert sich auch der elektrische Widerstand um ein bestimmtes Verhältnis, das als Temperaturkoeffizient bezeichnet wird. Für Platin beträgt dieses Verhältnis 0,00385 Ohm/ohm/°C, was bedeutet, dass bei einem Pt100 mit 100 Ohm Widerstand die Widerstandserhöhung pro Temperaturgrad 0,385 Ohm betragen würde. Der Gesamtwiderstandswert kann somit gemessen und in Temperatur umgewandelt werden. Wie wird der Widerstand gemessen?. Der durch den Temperatursensor erzeugte Widerstand wird gemessen, indem Strom durch einen der Drähte geschickt wird, um Spannung zu erzeugen. Diese Spannung wird dann mit einer geeigneten Brücke oder einem Voltmeter gemessen und der Widerstand in Ohm nach dem Ohmschen Gesetz (R=V/I) berechnet. Sobald der Widerstand bekannt ist, können Sie ihn mit Hilfe einer Kalibriergleichung oder einer Pt100-Tabelle in eine Temperaturmessung umwandeln. Ein Gerät zur Temperaturmessung oder ein Kalibrator kann ebenfalls an die Anschlüsse des Tastkopfes angeschlossen werden, der automatisch den gemessenen Widerstand in einen Temperaturmesswert umwandelt.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
500mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+450°C
Anschlussart:
Anschlusskopf
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
G1/2
Größe Kabeleingang:
M20
Anzahl der Kabel:
4
Genauigkeit:
Klasse B
Weitere Suchbegriffe: rs pro pt100, pt100, 4554062, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ270RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,43*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106826
ab € 1.014,27*
Zubehör
RS Pro
8722701
ab € 104,93*
Zubehör
RS Pro
8722770
ab € 358,35*
Zubehör
RS Pro
8722767
ab € 212,18*
Zubehör
RS Pro
8722764
ab € 211,31*
Zubehör
RS Pro
8722751
ab € 266,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.