Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Stiftsockellampe 115 Vac, 12 Vdc, G6.35 Sockel Klar, für Kompakt 37, Glühfaden für Halogenlampen, IP65, Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4553148
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     955.883.34
EAN/GTIN:
     4049787009154
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
Zubehörtyp = Glühfaden für Halogenlampen
Farbe = Klar
Zur Verwendung mit = Kompakt 37
IP Schutzart = IP65
Lampen-Typ = Halogen
Lampensockel = G6.35
Betriebsspannung = 115 Vac, 12 Vdc
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Glühfaden für Halogenlampen
Farbe:
Klar
Zur Verwendung mit:
Kompakt 37
IP Schutzart:
IP65
Lampen-Typ:
Halogen
Lampensockel:
G6.35
Betriebsspannung:
115 Vac, 12 Vdc
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe, 4553148, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 95588334, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.