Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 4kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOT-23, 900ns SMD 2 Block x 256 x 8 Bit, 256256 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454286
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC04BT-I/OT
EAN/GTIN:
     5059040208902
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
EEPROM
Speicher Größe = 4kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Organisation = 2 Block x 256 x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Datenerhalt = 200Jahr

Serieller EEPROM 24AA04/24LC04B I²C™. Die Geräte der Familie 24AA04/24LC04B von Microchip sind serielle 4-kbit-I²C™-EEPROMs in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur- und Stromversorgungsvarianten. Merkmale. Einfache Versorgungsspannung mit Betrieb bis herunter auf 1,7 V für 24AA04-Geräte, 2,5 V für 24LC04B-Geräte Energiesparende CMOS-Technologie: Lesestrom 500 mA (typisch), Standby-Strom 100 μA (typisch) Serielle Schnittstelle mit 2 Leitungen, I²C™-kompatibel Schmitt-Trigger-Eingänge zur Entstörung Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen Taktkompatibilität mit 100 kHz und 400 kHz Schreibzeit pro Seite: 3 ms (typisch) Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung Seitenschreibpuffer von 16 Byte Hardware-Schreibschutz ESD-Schutz >4000 V Mehr als 1 Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Organisation:
2 Block x 256 x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Datenerhalt:
200Jahr
Weitere Suchbegriffe: EEPROM-Speicher, microchip eeprom, bit satz, 454286, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC04BTIOT, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
3
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,62*
1 Tag
13792
1
€ 14,99*
ab € 0,295*
€ 0,768*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 114,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.