| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-453353 Herst.-Nr.: AC3F EAN/GTIN: 5056070993068 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Schwarz Kontaktbeschichtung = Zinn Anschlussart = Löten Nennstrom = 15A Betriebsspannung = 120 V ac Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nicht als Netzstecker verwendbar. Gerade Steckverbinder für Kabelmontage. 3-polige Steckverbinder für Kabelmontage nach Industriestandard Präzisionsausführung sichert rauscharmen Betrieb und hohe Zuverlässigkeit in Kleinsignalkreisläufen. Gesteckte Verbindungen werden durch einen Riegel gesichert, um versehentliches Lösen zu verhindern. Kann mit anderen 3-poligen AXR/XLR-kompatiblen Steckverbindern verbunden werden. Sie verfügen über ein spezielles Kabelhalterungssystem mit Zahnklauen und verzinnten Phosphorbronzekontakte. Max. Betriebsspannung 120 Vac, Kontaktbelastbarkeit 15 A. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Schwarz | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 15A | Betriebsspannung: | 120 V ac | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 453353, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Nexans, AC3F, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors |
| | |
| |