Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM DK, 400:1 Stromwandler 400A, Leitermaß 21.7mm, 89.7mm x 30mm x 57.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LEM DK, 400:1 Stromwandler 400A, Leitermaß 21.7mm, 89.7mm x 30mm x 57.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4529325
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     DK 400 B10
EAN/GTIN:
     5059045850922
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Windungsverhältnis = 400:1
Bohrungsdurchmesser = 21.7mm
Versorgungsspannung = 20 → 50 Vdc, 22 → 38 Vac
Eingangsstrom = 400A
Gesamthöhe = 57.2mm
Gesamtbreite = 89.7mm
Gesamttiefe = 30mm
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +50°C
Serie = DK

DK-B10/B420 - DC-Stromwandler. DC Gleichstrom-Wandler mit Signalaufbereitung Gleichstrommessung von 50A bis 400A Galvanische Trennung Ausgang 0V bis 10V (DK-B10) Ausgang 4mA bis 20mA (DK-B420) Kern aufklappbar Drei Messbereiche einstellbar Hohe Isolationsfestigkeit Keine Einfügungsverluste Einfache Montage
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
400:1
Bohrungsdurchmesser:
21.7mm
Versorgungsspannung:
20 → 50 Vdc, 22 → 38 Vac
Eingangsstrom:
400A
Gesamthöhe:
57.2mm
Gesamtbreite:
89.7mm
Gesamttiefe:
30mm
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+50°C
Serie:
DK
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, aufsteckstromwandler 400/5a, aufsteckstromwandler, lem stromwandler, 4529325, Automation, Prozessautomation, LEM, DK400B10, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,15*
€ 540,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,22*
€ 531,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,60*
€ 505,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,92*
€ 471,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,76*
€ 438,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.