Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SCSI-Steckverbinder 68-polig Stecker gewinkelt, Kabelmontage, 1.27mm, Serie IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-452151
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5749621-7
EAN/GTIN:
     5059040302280
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Stiftleiste
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 68
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Gehäusematerial = Thermoplast
Raster = 1.27mm
Anschlussart = IDC
Länge = 51.54mm
Breite = 14.94mm
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
68
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Gehäusematerial:
Thermoplast
Raster:
1.27mm
Anschlussart:
IDC
Länge:
51.54mm
Breite:
14.94mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 68 polig, rundsteckverbinder sonstige, te connectivity stiftleiste, 452151, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, SCSI Steckverbinder, TE Connectivity, 57496217, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, SCSI Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 12,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,07*
€ 15,02*
1 Tag
57
€ 14,99*
ab € 8,44*
€ 18,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5749069-7
ab € 8,96*
Zubehör
TE Connectivity
5749070-7
ab € 9,52*
Zubehör
TE Connectivity
1761028-4
ab € 7,27*
Zubehör
TE Connectivity
1761028-4
ab € 6,90*
Zubehör
TE Connectivity
5787082-7
ab € 5,18*
Zubehör
TE Connectivity
5787170-7
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.