Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650671
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5787170-7
EAN/GTIN:
     5056282783020
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 68
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.54mm
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Thermoplast
Länge = 63.88mm
Breite = 10.31mm
Tiefe = 16.76mm
Serie = Amplimite .050 III

Geschirmte Steckverbinder der Serie AMPLIMITE .050, Serie III, sind zugelassen gemäß SCSI-2, SCSI-3, EIA RS-232, ISO-11569 *, Standards IPI-2, HIPPI und IEE 802.3 MII. Geschirmte D-Sub-Buchsen-Stiftleisten AMPLIMITE .050 Serie III. Die Leiterplatten-D-Sub-Buchsen der Serie AMPLIMITE .050 III mit kompakter platzsparender Bauweise und Typ-D-Schnittstelle mit hoher Dichte mit 1,27 x 2,54 mm Kontaktabstand. Diese D-Sub-Steckverbinder der Serie AMPLIMITE .050 III für Leiterplattenmontage haben volle Abschirmung, die einen ausgezeichneten Schutz gegen elektromagnetische Störungen und Hochfrequenzstörsignale bietet. Die Gehäuse bestehen aus hochtemperaturbeständigem Thermoplast und sind kompatibel mit Reflow-Lötverfahren. Die rechtwinkligen D-Sub-Stiftleisten für Leiterplattenmontage sind mit integrierten Platinenbefestigungen erhältlich, die eine sichere Verbindung auf der Leiterplatte und eine gute Erdung bieten. Diese D-Sub-Stiftleisten für Leiterplattenmontage AMPLIMITE .050 sind ebenfalls mit Schienen und Verriegelungsblöcken erhältlich, mit denen die Stiftleiste am entsprechenden passenden Kabelsteckverbinder verriegelt werden. Die Schienen bieten zudem zusätzlichen Kontaktschutz durch Verhindern einer seitlichen Schaukelbewegung beim Trennen. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte und platzsparende Ausführung • Vollständige Abschirmung zum Schutz gegen elektromagnetische und HF-Störungen • Kompatibel mit SMD-Reflow-Lötverfahren • Integrierte Platinenbefestigungen sichern Leiterplattenanschluss und Erdung • Schienen und Sperrblöcke für eine sichere passende Verbindung. Anwendungsbereich. Diese Serie AMPLIMITE .050 III für Leiterplatten-D-Su
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
68
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.54mm
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Thermoplast
Länge:
63.88mm
Breite:
10.31mm
Tiefe:
16.76mm
Serie:
Amplimite .050 III
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder abgewinkelt, 1650671, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 57871707, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 4,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,65*
€ 74,5535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,86*
€ 71,2334
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 51,53*
€ 61,3207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,29*
€ 59,8451
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,75*
€ 55,6325
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 45,49*
€ 54,1331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,21*
€ 52,6099
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 43,08*
€ 51,2652
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.