Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Gelb 2,1 V, 20 ° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Gelb 2,1 V, 20 ° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-4516543
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113YC
EAN/GTIN:
     5059041924252
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 80 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 20 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 588 nm
Linsenfarbe = Klar

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 5 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 5 mm (T-1 3/4) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Erhältlich in verschiedenen Farboptionen, haben diese LEDs entweder diffuse oder wasserklare Linsentypen. Diese LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
80 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
20 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
588 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: kingbright led bedrahtet gelb, led array gelb, led array, 4516543, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L7113YC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,081*
€ 0,1449*
1 Tag
696
30
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1628*
2 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1628*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,0811*
€ 0,4551*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4551*
€ 0,5416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2023*
€ 0,2407
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1854*
€ 0,2206
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1304*
€ 0,1552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1118*
€ 0,133
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1023*
€ 0,1217
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,1183
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,2755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.