Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Grün, Rot, 120 °, 4-Pin 1608 (0603)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-450991
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMF-C165
EAN/GTIN:
     5059041325677
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün, Rot
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 1,95 V, 2,2 V
Lichtstärke = 10 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 572 / 621 nm
Linsenfarbe = Klar

ChipLEDs Serie Avago HSMF-C16x. Die Serie HSMF-C16x von Avago Technologies umfasst zweifarbige Miniatur-SMD-ChipLEDs. Die LEDs der Serie HSMF-C16x besitzen kompakte 0603-Abmessungen für eine hohe Bauteildichte auf der Platine. Diese LEDs sind in einer großen Auswahl an Farben erhältlich und haben diffuse Streuscheiben. Der Anwendungsbereich der Serie HSMF-C16x umfasst: Tastenfeldbeleuchtung, Symbolanzeigen, LCD-Hinterleuchtung, Drucktasten-Hinterleuchtung und Frontplattenanzeigen.. Merkmale der LEDs HSMF-C16x: – Kleines Gehäuse: 1,6 x 0,8 x 0,5 mm (0603-Gehäuse) – Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C – Kompatibel mit Reflow-Lötverfahren
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
1,95 V, 2,2 V
Lichtstärke:
10 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
572 / 621 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 450991, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMFC165, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,57*
2
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.