Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Empfänger 160MBd, 820nm Rund 6.3ns, 8-polig THT, ST-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-450969
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-2416TCZ
EAN/GTIN:
     5059041325868
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Datenrate max. = 160MBd
Steckerform = Rund
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 820nm
Regelanstiegszeit = 6.3ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = THT
Steckertyp = ST

Serie HFBR-14xxZ und HFBR-24xxZ, LWL-Komponenten. Optischer Empfänger für industrielle Anwendungen mit leitfähigem ST-Gewindeanschluss, RoHS-konform. Die Komponenten der Serie HFBR-0400Z wurden entwickelt, um kostengünstige, leistungsstarke LWL-Kommunikationsverbindungen für Industrie, Stromerzeugung, Stromverteilung, Medizin, Transport und Gaming-Anwendungen bereitzustellen. Der LWL-Empfänger HFBR-24x2Z ist für den Betrieb mit dem Broadcom-LWL-Sender HFBR-14x2Z und HFBR-14x4Z bis zu 5 MBd ausgelegt. Dieses Teil zeichnet sich durch 50/125 μm, 62,5/125 μm, 100/140 μm und 200 μm HCS®-LWL-Kabel aus. Der HFBR-24x2Z-Empfänger enthält einen integrierten Foto-IC mit einem Fotodetektor und einem Gleichspannungsverstärker, der einen offenen Kollektor-Schottky-Ausgangstransistor antreibt. Dieses Produkt ist auch in anderen gängigen Steckverbindern nach Industriestandard erhältlich: SMA, SC und FC. Eigenschaften. Kostengünstiger Empfänger Integrierter Foto-IC mit einem Fotodetektor und Gleichstromverstärker Datenrate bis zu 5 MBd Verbindungsentfernungen bis zu 2 km Spezifiziert mit 50/125 μm, 62,5/125 μm, 100/140 μm und 200 mm HCS-Faser Großer Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Einzigartiges optisches Anschlussdesign für effiziente Kupplung Automatisch einsetzbar und Wellenlötbar Keine Hardware für die Platinenmontage erforderlich. Anwendungen. Computer-zu-Peripherie-Verknüpfungen Computer-Monitor-Verbindungen Digitale Kreuzverbindungsverbindungen Modems und Multiplexer Geeignet für Tempest-Systeme Industrielle Steuerverbindungen. Optionen:. HFBR-2412TCZ (Leitfähiger ST-Gewindeanschluss) HFBR-2412TZ (Anschluss mit Kunststoff-ST-Gewinde) HFBR-2412Z (Kunststoff ST-Anschluss)
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
160MBd
Steckerform:
Rund
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
820nm
Regelanstiegszeit:
6.3ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
THT
Steckertyp:
ST
Weitere Suchbegriffe: 450969, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, HFBR2416TCZ, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HFBR-4411Z
ab € 85,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.