Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 207345 D-Sub-Gehäuse gerade, 25-polig, Schwarz, Größe B aus PP & Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4509179
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207345-1
EAN/GTIN:
     5059040379916
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 25
Gehäusematerial = PP, Thermoplast
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Serie = 207345

D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE HDP, ungeschirmte Steckergehäuse mit Box und Deckel. Ungeschirmte AMPLIMITE-Kabelklemmen oder Steckergehäusekits mit nicht montierter Scharnierbox und Deckel, Kabelausgang wahlweise 180° oder 90°. Diese ungeschirmten AMPLIMITE-Steckergehäuse mit Box und Deckel haben Gehäuse aus Thermoplast mit texturierter Oberfläche, Öffnungen aus schwarzem Thermoplast und Flachkopfschrauben aus schwarz verzinktem Stahl. Der Kabeldurchmesser dieser AMPLIMITE-Steckergehäuse mit Box und Deckel kann durch Verändern der Kabelstützöffnungen angepasst werden. Die flache Seite der Kabelstützöffnungen sind für diskrete Drähte, und die Halbkreisseite ist für ummantelte Kabel vorgesehen. Diese AMPLIMITE-Steckergehäuse sind für den Einsatz mit D-Sub-Steckverbindern der Serie HDP mit Metallgehäuse vorgesehen. Schraubenhalterungen mit Außengewinde siehe Best.-Nr. ; 450-9208 450-9208 und ; 717-4498 717-4498 (typisch). Schraubverriegelungen mit Innengewinde siehe Best.-Nr. ; 717-4543 717-4543 , ; 450-9270 450-9270 und ; 717-4533 717-4533 (typisch). Verriegelungsstift-Baugruppe siehe Best.-Nr. ; 450-9365 450-9365 (typisch) Schnappverschlüsse siehe Best.-Nr. ; 450-9321 450-9321 Einrastblöcke siehe Best.-Nr. ; 450-9371 450-9371 und ; 680-9392 680-9392 (typisch).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gehäusematerial:
PP, Thermoplast
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Serie:
207345
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, d-sub gehäuse metall polzahl 25, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 4509179, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 2073451, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,96*
€ 6,08*
2 Tage
88
€ 14,99*
ab € 3,13*
€ 7,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
207463-1
ab € 0,899*
Zubehör
TE Connectivity
207464-2
ab € 0,87*
Zubehör
TE Connectivity
1658683-1
ab € 5,19*
Zubehör
TE Connectivity
1658672-1
ab € 3,36*
Zubehör
TE Connectivity
745779-2
ab € 1,22*
Zubehör
TE Connectivity
5745647-1
ab € 5,42*
Zubehör
TE Connectivity
5747877-3
ab € 0,407*
Zubehör
TE Connectivity
745403-8
ab € 3,13*
Zubehör
TE Connectivity
5745563-1
ab € 1,34*
Zubehör
TE Connectivity
5207872-1
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.