Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Maueranker M10, Ø 10mm x 75mm Stärke 16mm max. Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Maueranker M10, Ø 10mm x 75mm Stärke 16mm max. Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-4504174
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     4504174
EAN/GTIN:
     4007928202215
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
fischer ankerbolzen m10 x 100
Gewindegröße = M10
Typ = Bolzenanker m. unverlierbarer Schraube
Länge = 75mm
Befestigungslochdurchmesser = 10mm
Fixierungsstärke max. = 16mm
Material = Edelstahl

Durchsteckanker, Edelstahl. A4 Klasse 18//8 Edelstahl (316 S16) Zulässig für nicht rissigen Beton C20/25 bis C50/60. Auch geeignet für Beton C12/15 und Naturstein mit dichter Struktur
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Typ:
Bolzenanker m. unverlierbarer Schraube
Länge:
75mm
Befestigungslochdurchmesser:
10mm
Fixierungsstärke max.:
16mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen m10, 4504174, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, Fischer, 507558, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors, Fischer Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,73*
€ 75,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,80*
€ 74,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,17*
€ 71,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,37*
€ 67,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,95*
€ 66,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,62*
€ 56,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9086814
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.