Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 15A 12V dc Spule / 900mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 15A 12V dc Spule / 900mW
Artikel-Nr.:
     108EL-4500273
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4500273
EAN/GTIN:
     5056112007173
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 15A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 240V ac
Schaltspannung DC max. = 28V dc
Länge = 27mm
Spulenwiderstand = 188Ω
Spulenleistung = 900mW
Betriebstemperatur min. = -45°C
Schaltleistung DC max. = 450 W

10 A, 12 A, 15 A Industrierelais. Kontaktwiderstand: max. 50 mΩ Mechanische Lebensdauer: 10 Millionen Schaltspiele Elektrische Lebensdauer: 100000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
15A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
240V ac
Schaltspannung DC max.:
28V dc
Länge:
27mm
Spulenwiderstand:
188Ω
Spulenleistung:
900mW
Betriebstemperatur min.:
-45°C
Schaltleistung DC max.:
450 W
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, industrierelais 12v, industrierelais, 4500273, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, RS PRO, BLY11CSL12VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,14*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,96*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.