Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PZ3 POZIDRIV Schraubbit, Schraubeinsatz CrMoV-Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PZ3 POZIDRIV Schraubbit, Schraubeinsatz CrMoV-Stahl
RS PRO PZ3 POZIDRIV Schraubbit, Schraubeinsatz CrMoV-Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-4499511
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4499511
EAN/GTIN:
     5056112006824
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Kopftyp = POZIDRIV
Typ = Schraubeinsatz
Größe = PZ3
Material/Stoff = CrMoV-Stahl

PHILLIPS® DIN5260-PH, verzinnt; POZIDRIV® DIN5260-PZ, verzinnt.
Weitere Informationen:
Kopftyp:
POZIDRIV
Typ:
Schraubeinsatz
Größe:
PZ3
Material/Stoff:
CrMoV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 3, bit (pozidriv), 4499511, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, RS PRO, SB9026, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.