Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth GB-A1210 Deckel für Lagerbehälter, Typ Lagerbehälter für GB-1210, ABS, Schwarz 117 x 32 x 173mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MT_35733.TIF
MT_35733.TIF
MT_40581.tif
MT_40582.tif
Artikel-Nr.:
     108EL-4495749
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842346288
EAN/GTIN:
     5059040010291
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter schwarz
deckel stapelbehälter
Typ = Lagerbehälter
Zur Verwendung mit = GB-1210
Farbe = Schwarz
Material = ABS
Abmessungen = 117 x 32 x 173mm
Höhe = 32mm
Breite = 117mm
Tiefe = 173mm
Serie = GB-A1210
Weitere Informationen:
Typ:
Lagerbehälter
Zur Verwendung mit:
GB-1210
Farbe:
Schwarz
Material:
ABS
Abmessungen:
117 x 32 x 173mm
Höhe:
32mm
Breite:
117mm
Tiefe:
173mm
Serie:
GB-A1210
Weitere Suchbegriffe: 4495749, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Deckel und Trennstege für Behälter, Bosch Rexroth, 3842346288, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Bin Lids & Bin Dividers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,21*
€ 14,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,02*
€ 16,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.