Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TXL 025 Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 2.1A 25W, EIN 88 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TXL 025 Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 2.1A 25W, EIN 88 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage
TRACOPOWER TXL 025 Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 2.1A 25W, EIN 88 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-4493119
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXL 025-12S
EAN/GTIN:
     5059039912711
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 2.1A
Nennleistung = 25W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 88 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 93mm
Breite = 51mm
Medizintechnische Zulassung = Nein
Tiefe = 28.5mm
Serie = TXL 025
Temperatur max. = +70°C

TracoPower AC/DC Das integrierte 25-W-AC/DC-Schaltnetzteil TracoPower TXL-025 mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 2,1 A bei 12 V dc. Er hat die universellen Eingangsspannungen von 88 V ac bis 264 V ac und 125 V dc bis 375 V dc. Er verfügt über ein flaches Metallgehäuse und Schraubklemmenblock-Anschlüsse, die die Installation in jedem Terminal erleichtern. Das Netzteil erfüllt die europäischen EMV-Normen und die Niederspannungsrichtlinie (LVD). Hinweis: Leistungsverringerung 2 % pro °C über 45 °C (2,5 % pro °C für TXL220-Typen) Die Serie TXL 120 wird für neue Designs nicht empfohlen. Geeignete Alternativen finden Sie in der Serie TXL 100 Vorsicht: Die Gesamtleistung darf die angegebene maximale Ausgangsleistung für Modelle mit mehreren Ausgängen nicht überschreiten. Eigenschaften und Vorteile Kompakte Bauweise, Metallgehäuse Einfache Installation Der Wirkungsgrad beträgt 84 % Hohe Qualität Überspannungsschutz Schraubanschlussklemmen Kurzschlussschutz Universaleingang mit großem SpannungsbereichZertifizierungenCB-Zulassung EMI/EMV gemäß EN 50081-1 EMI/EMV gemäß EN 50082-1 En 60950-1 2. Ausgabe En 61000-3-2 (PFC) (Leistungsfaktorkorrektur) IEC 60950-1 UL 60950-1 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
2.1A
Nennleistung:
25W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
88 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
93mm
Breite:
51mm
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Tiefe:
28.5mm
Serie:
TXL 025
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil 25w, einbau netzteil, traco power einbau netzteil, 4493119, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TXL02512S, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,81*
€ 37,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,17*
€ 37,30*
€ 6,90*
ab € 31,37*
€ 41,36*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 44,75*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 32,44*
€ 45,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.