Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT7 Isolierband, PVC Schwarz, 0.13mm x 50mm x 33m, -5°C bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Advance Tapes AT7 Isolierband, PVC Schwarz, 0.13mm x 50mm x 33m, -5°C bis +70°C
Advance Tapes AT7 Isolierband, PVC Schwarz, 0.13mm x 50mm x 33m, -5°C bis +70°C
Artikel-Nr.:
     108EL-4481756
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT7
EAN/GTIN:
     5060641278928
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
schwarz (l x b) 33m x 50mm isolierb...
Farbe = Schwarz
Breite = 50mm
Länge = 33m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.13mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Handelsname = AT7

Abgrenzungsband von Advance Tapes. Vielseitiges PVC-Band von Advance Tapes , kann zum Abdecken bei Chemie- und Lackierprozessen verwendet werden, auch zum Umhüllen von Rohren, Kanälen und Verbinden von Kunststoffplatten. Eigenschaften und Vorteile. Leicht abzurollen und auch bei ungünstigen Formen zu verwenden Selbstlöschend Wasser- und UV-beständig Nicht korrosiver Klebstoff Schwer entflammbar Abriebfest. Typische Anwendungen:. Luft- und Raumfahrt Militär Wartung und Reparatur Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
50mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.13mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Handelsname:
AT7
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 4481756, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Advance Tapes, AT7, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1347336
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.