| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4480804 Herst.-Nr.: 4480804 EAN/GTIN: 5056112006213 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Aus-Ein Kontaktnennstrom = 400 mA @ 20 V dc Montageart = PCB-Montage Anschlussart = Lötanschluss Betätigerlänge = 5.33mm Betätigermaterial = Verchromtes Messing Kontaktwiderstand = 0.02Ω Erfüllte Normen = UL-Zulassung
Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "(ON)" auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Ultraminiatur Goldkontakte, glatte Hülse. Für Leiterplattemontage geeignete Schalter im Raster 0,1" Rechtwinklige Versionen mit zwei zusätzlichen Haltestiften Ideal einsetzbar an Stellen, wo entweder Frontplattenplatz oder Leiterplattengröße das wichtigste Kriterium ist. Geeignet für kleine Leistungen Anschlussklemmen mit Epoxidharz gegen Flussmittel und Staub geschützt Goldkontakte Betätigungselement aus Messing, verchromt, und Gehäuse aus Diallyl-Phtalat Anzahl der Schaltspiele: 60000 (2 Pos.), 30000 (3 Pos) Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Aus-Ein | Kontaktnennstrom: | 400 mA @ 20 V dc | Montageart: | PCB-Montage | Anschlussart: | Lötanschluss | Betätigerlänge: | 5.33mm | Betätigermaterial: | Verchromtes Messing | Kontaktwiderstand: | 0.02Ω | Erfüllte Normen: | UL-Zulassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro kippschalter 1-polig ein-aus-ein, hebelschalter, hebelschalter on off on, 4480804, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 2A13N2F2PCAEB, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |