Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Helafix Kabel-Markierer, Kabelbinder, Transparent, 17.5mm x 2,5 mm, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-447254
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     525-13703 HC12-70-PEUV-CL
EAN/GTIN:
     4031026165462
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Farbe = Transparent
Länge = 17.5mm
Breite = 2,5 mm
Anzahl = 50
Bedruckbar = Nein
Material = Polyethylen
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Serie = Helafix

Helafix HC-Zeichenträger. Schilderträger zur Identifizierung von Kabeln, Rohren usw. Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18 Einstecketiketten werden zuverlässig vor Feuchtigkeit, Verschmutzung, Beschädigungen und UV-Strahlung geschützt Vorgestanzt und vorgestanzt oder in durchgängigem Rohrformat erhältlich Betriebstemperatur: -60 °C → +65 °C
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Farbe:
Transparent
Länge:
17.5mm
Breite:
2,5 mm
Anzahl:
50
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyethylen
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Serie:
Helafix
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,37*
1 Tag
5687
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,23*
€ 10,22*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 19,00*
€ 25,55*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 24,86*
€ 33,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,96*
€ 40,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 25,94*
€ 30,87
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 24,86*
€ 29,58
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.