Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Helafix Kabel-Markierer, Kabelbinder, Transparent, 35mm x 2,5 mm, 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-447250
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     525-19353 HC18-35-PEUV-CL
EAN/GTIN:
     4031026165493
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Farbe = Transparent
Länge = 35mm
Breite = 2,5 mm
Anzahl = 50
Bedruckbar = Nein
Material = Polyethylen
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Serie = Helafix

Helafix HC-Zeichenträger. Schilderträger zur Identifizierung von Kabeln, Rohren usw. Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18 Einstecketiketten werden zuverlässig vor Feuchtigkeit, Verschmutzung, Beschädigungen und UV-Strahlung geschützt Vorgestanzt und vorgestanzt oder in durchgängigem Rohrformat erhältlich Betriebstemperatur: -60 °C → +65 °C
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Farbe:
Transparent
Länge:
35mm
Breite:
2,5 mm
Anzahl:
50
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyethylen
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Serie:
Helafix
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabelbinder, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, zackband, hellermann kabelbeschriftung, 447250, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 52519353HC1835PEUVCL, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,46*
€ 25,01*
€ 5,46*
ab € 19,96*
€ 27,41*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,30*
€ 29,11*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,07*
€ 30,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,148*
€ 30,318*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,76*
€ 29,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,94*
€ 24,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 17,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.