Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Helafix Kabel-Markierer, Kabelbinder, Transparent, 70mm x 25 mm, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-447204
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     525-25703 HC24-70-PEUV-CL
EAN/GTIN:
     4031026165547
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Farbe = Transparent
Länge = 70mm
Breite = 25 mm
Anzahl = 50
Bedruckbar = Nein
Material = Polyethylen
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Serie = Helafix

Helafix HC-Zeichenträger. Schilderträger zur Identifizierung von Kabeln, Rohren usw. Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18 Einstecketiketten werden zuverlässig vor Feuchtigkeit, Verschmutzung, Beschädigungen und UV-Strahlung geschützt Vorgestanzt und vorgestanzt oder in durchgängigem Rohrformat erhältlich Betriebstemperatur: -60 °C → +65 °C
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Farbe:
Transparent
Länge:
70mm
Breite:
25 mm
Anzahl:
50
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyethylen
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Serie:
Helafix
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,5008*
€ 0,7108*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,5058*
€ 0,7158*
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,556*
€ 0,776*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,55744*
€ 0,77744*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,6514*
€ 0,9008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9008*
€ 1,07195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8608*
€ 1,02435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7514*
€ 0,89417
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7414*
€ 0,88227
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6514*
€ 0,77517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.