| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-446664 Herst.-Nr.: 446664 EAN/GTIN: 5056070925786 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = RJ12 Steckverbinder 2 = RJ12 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Außenmantelmaterial = PVC Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
RS Pro Telefon-Verlängerungskabel – Normalerweise verdrahtete, nicht bemessene Patchkabel. Das RS Pro Telefonkabel ist ein vorkonfektionierter Kabelsatz, der an jedem Ende des Kabels mit Standard-FCC68-Datensteckern abgeschlossen wird. Die Leitungen sind normalerweise mit einem Kontakt 1 und einem Ende verdrahtet, das sich mit dem Kontakt 1 am anderen Ende verbindet, was sich dann mit dem Kontakt 2 fortsetzt, der zu Kontakt 2 geht und so weiter. Das Kabel selbst ist flach und ist ein Datenkabel mit Litze und grauer PVC-Isolierung. Was ist eine Telefonkabelverlängerung?. Das Telefonverlängerungskabel ist ein flexibles Verlängerungskabel, das zur Übertragung von Daten von einem Telefon oder Modem an einen BT-Stecker verwendet wird. Durch die Verlängerung können Sie die Einsatzmöglichkeiten des aktuellen Kabels erweitern oder dieses ersetzen. Kupferdrähte im Kabel dienen zur Übertragung von hochfrequenten elektrischen Lasten mit niedriger Spannung über große Entfernungen. Eigenschaften und Vorteile. Länge: 3 m Mit grau eingefärbtem PVC-Mantel Stecker an beiden Enden Graue PVC-Isolierung. Typische Anwendungen:. Fernkommunikation Kommunikation zwischen Telefonen, Computern und Fernsehern Traditionelles Verfahren zur Verbindung von Geräten und Maschinen mit dem Internet Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | RJ12 | Steckverbinder 2: | RJ12 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Außenmantelmaterial: | PVC | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, höreranschlusskabel, 446664, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Telefonkabel, RS PRO, AH86028, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Telephone Cable |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,15* | € 5,56* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,15* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|