Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 2.3A 50W, EIN 85 → 264 V ac, 85 → 370 V dc Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-446122
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMT 50124
EAN/GTIN:
     5059039911165
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 2.3A
Nennleistung = 50W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264 V ac, 85 → 370 V dc
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 89mm
Breite = 64mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 32mm
Gewicht = 245g
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
2.3A
Nennleistung:
50W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264 V ac, 85 → 370 V dc
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
89mm
Breite:
64mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
32mm
Gewicht:
245g
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 50w, 446122, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TMT50124, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.