Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM AK, 5:1 Stromwandler 5A, Leitermaß 19mm, 88.9mm x 23.7mm x 55.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4460412
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     AK 5 C420L
EAN/GTIN:
     5059045844198
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Windungsverhältnis = 5:1
Bohrungsdurchmesser = 19mm
Versorgungsspannung = 24 V dc, 150 V ac
Eingangsstrom = 5A
Ausgangsstrom = 4 → 20 mA
Gesamthöhe = 55.4mm
Gesamtbreite = 88.9mm
Gesamttiefe = 23.7mm
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +50°C
Montagetyp = Tafelmontage

  CE. AK-B/C420L - AC-Stromwandler. AC Wechselstrom-Wandler mit integrierter Signalaufbereitung Messung von sinusförmigen AC Strömen von 2A bis 200A Galvanische Trennung RMS Ausgang 4mA bis 20mA Kern aufklappbar (AK-B) Kern massiv (AK-C) Zwei bzw. drei Messbereiche einstellbar Hohe Isolationsfestigkeit Keine Einfügungsverluste Einfache Platinenmontage Speisung mittels Stromkreis (24V DC)
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
5:1
Bohrungsdurchmesser:
19mm
Versorgungsspannung:
24 V dc, 150 V ac
Eingangsstrom:
5A
Ausgangsstrom:
4 → 20 mA
Gesamthöhe:
55.4mm
Gesamtbreite:
88.9mm
Gesamttiefe:
23.7mm
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+50°C
Montagetyp:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, stromwandler 5a lem, aufsteckstromwandler, lem stromwandler, 4460412, Automation, Prozessautomation, LEM, AK5C420L, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,15*
€ 420,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,87*
€ 403,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,91*
€ 374,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,92*
€ 352,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.