Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lochzange 6-teilig Schneidkraft → 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm 288 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lochzange 6-teilig Schneidkraft → 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm 288 mm
RS PRO Lochzange 6-teilig Schneidkraft → 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm 288 mm
RS PRO Lochzange 6-teilig Schneidkraft → 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm 288 mm
RS PRO Lochzange 6-teilig Schneidkraft → 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm 288 mm
RS PRO Lochzange 6-teilig Schneidkraft → 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm 288 mm
RS PRO Lochzange 6-teilig Schneidkraft → 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm 288 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4458841
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4458841
EAN/GTIN:
     5056112005681
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Zangentyp = Lochzange
Stückzahl = 6
Gesamtlänge = 288 mm
Material/Stoff = Kohlenstoffstahl

Revolverzange von RS Pro. Wir präsentieren die RS Pro Revolverstanzzange. Diese vielseitige und hochwertige Lochstanzzange ist für eine Vielzahl von Anwendungen wie die Arbeit mit Leder und Stoff geeignet und kann bei Bedarf auch auf einigen weicheren und dünneren Blechen verwendet werden. Sie sind auch ein sehr nützliches Werkzeug zu Hause, da sie für verschiedene Heimwerkeraufgaben wie das Stanzen von Löchern in Lederriemen oder Uhrenriemen verwendet werden können. Eigenschaften und Vorteile:. RS Pro Lochstanzzangen sind ein großartiges Werkzeug zur Herstellung von Löchern in Dichtungsmaterial oder Leder- und Stoffprodukten Der Stempel verfügt über einen Drehkopf mit 6 verschiedenen Stanzgrößen (2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 mm) und ist damit ein unglaublich vielseitiges Werkzeug, das die gängigsten Größen abdeckt Das Werkzeug besteht aus vernickeltem Stahl für Korrosions- und Verschleißfestigkeit, was eine längere Lebensdauer des Werkzeugs ermöglicht Der Körner verfügt über ergonomische PVC-Griffe für optimalen Komfort und Griffigkeit, selbst beim Stanzen hartnäckiger Materialien Der Stempel verfügt außerdem über einen Verriegelungsmechanismus, während das Werkzeug verwendet wird, der den Körner beim Drücken zum Stanzen in Position hält und das Werkzeug auch sperrt und geschlossen hält, wenn es nicht verwendet wird. Anwendungen:. Eine Stanzzange ist ein Werkzeug, das zum Stanzen von Löchern in verschiedenen Materialien wie Leder, Metall, Stoff und mehr verwendet werden kann. Eine Drehstanze funktioniert, indem sie die unterschiedlich großen Stanzen auf einem Rad hat, das sich dreht und Ihnen ermöglicht, die erforderliche Größe auszuwählen. Werkzeuge wie diese werden häufig in der Textil- und Kunsthandwerksindustrie sowie in einigen metallverarbeitenden Anwendungen eingesetzt. Sie sind außerdem vielseitig genug und einfach zu verwenden für Heimwerkeranwendungen und Handwerk. Was sind die Lochkopfgrößen?. Die Lochkopfgrößen sind 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 mm. Welche Materialien sind zum Stanzen geeignet?. Dieser Stempel ist für den Einsatz auf Leder, Stoff, Papier, dünnem Karton und Kunststoff sowie dünnen/weichen Blechen geeignet. Kann dieses Werkzeug Ösen oder Tüllen drücken?. Nein, dieses Werkzeug ist nur zum Stanzen von Löchern geeignet. Zum Pressen ist ein separates Ösen- oder Tüllen-Presswerkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Lochzange
Stückzahl:
6
Gesamtlänge:
288 mm
Material/Stoff:
Kohlenstoffstahl
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, lochzange revolver, absetz lochzange, rs pro lochzange, 4458841, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, PA0333, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T5953
ab € 201,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.