Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera SL5.5 Schlitz Schraubbit, Biteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4429821
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056225001
EAN/GTIN:
     4013288143181
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Kopftyp = Schlitz
Typ = Biteinsatz
Größe = SL5.5

800/1 TZ-BitsBits für Schlitzschrauben mit Torsionszone zur Bekämpfung vorzeitiger Abnutzung. Zäh viskos für den universellen Einsatz 1/4-Zoll-Sechskant, geeignet für Halter gemäß DIN ISO 1173-D 6.3.Für Schlitzschrauben Duktil und robust für harte Materialien Torsionsausführung gegen vorzeitigen Verschleiß 1/4-Zoll-Sechskantantrieb (Wera Anschlussserie 1) Geeignet für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo800/1 TZ-Bits, 1 x 5,5 x 25 mm
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Schlitz
Typ:
Biteinsatz
Größe:
SL5.5
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, wera bit schlitz, schlitz torsions-bit, bit schlitz 25mm, 4429821, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, Wera, 05056225001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 0,97*
1 Tag
110
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,78*
€ 1,06*
1 Tag
110
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,08*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,08*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056203001
ab € 0,66*
Ähnlich
Wera
05056210001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056220001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056233001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056240001
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.