Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments Digital Thermometer, HI 146-2008, , bis +150°C ±0,3 °C max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-442592
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI-146-2008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
handthermometer hanna
hand thermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +150°C
Modellnummer = HI 146-2008
Thermometer Typ = Drahtlos
Anwendung = Lebensmittelindustrie, Industrie
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1 °C
Länge = 110mm
Breite = 86mm
Höhe = 43mm
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Batterietyp = AA

Anleitung, integrierte Edelstahlthermistorsonde, AA Alkali-Mangan-Batterie. HI-146-2008 Thermometer für die Wandmontage. Wandmontage für durchgehende Messungen und Messungen mit geringem Wartungsaufwand Robust, einfach zu verwenden und zu reinigen 110 mm Edelstahl-Prüfspitze mit 1 Meter Kabel, ideal für Luft, Flüssigkeiten, gekühlte und halbfeste Nahrungsmittel Sensortyp: Thermistor Große LCD-Anzeige Funktion zur automatischen Kalibrierungsprüfung, um hochkonsistente Genauigkeit sicherzustellen 3000 Stunden kontinuierlicher Einsatz mit 1 AA-Batterie (im Lieferumfang enthalten) Abmessungen: 170 x 52 x 24 mm Gewicht: 140 g
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+150°C
Modellnummer:
HI 146-2008
Thermometer Typ:
Drahtlos
Anwendung:
Lebensmittelindustrie, Industrie
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1 °C
Länge:
110mm
Breite:
86mm
Höhe:
43mm
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Batterietyp:
AA
Weitere Suchbegriffe: 442592, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, Hanna Instruments, HI1462008, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.